3'510.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'794.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'510.00 CHF | - |
4+ | 3'181.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'156.00 CHF | 10.09% |
20+ | 3'132.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'108.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'062.00 CHF | 12.76% |
100+ | 3'039.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 419.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |