338.50 CHF/ Unitéhors TVA
365.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 338.50 CHF | - |
4+ | 290.00 CHF | 14.33% |
10+ | 254.50 CHF | 24.82% |
20+ | 227.00 CHF | 32.94% |
30+ | 212.00 CHF | 37.37% |
50+ | 206.50 CHF | 39.00% |
100+ | 200.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41.4 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon French R | NF-R29B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |