347.00 CHF/ Unitéhors TVA
375.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 347.00 CHF | - |
4+ | 299.00 CHF | 13.83% |
10+ | 262.00 CHF | 24.50% |
20+ | 235.00 CHF | 32.28% |
30+ | 219.50 CHF | 36.74% |
50+ | 213.50 CHF | 38.47% |
100+ | 205.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Dimension selon French R | NF-R29 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |