67.00 CHF/ Unitéhors TVA
72.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.00 CHF | - |
4+ | 57.60 CHF | 14.03% |
10+ | 50.50 CHF | 24.63% |
20+ | 45.20 CHF | 32.54% |
30+ | 42.20 CHF | 37.01% |
50+ | 41.10 CHF | 38.66% |
100+ | 39.60 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 201 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |