39.60 CHF/ Unitéhors TVA
42.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.60 CHF | - |
4+ | 33.90 CHF | 14.39% |
10+ | 29.70 CHF | 25.00% |
20+ | 26.60 CHF | 32.83% |
30+ | 24.80 CHF | 37.37% |
50+ | 24.20 CHF | 38.89% |
100+ | 23.30 CHF | 41.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0041-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |