3'152.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'407.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'152.00 CHF | - |
4+ | 2'856.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'834.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'812.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'791.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'749.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'728.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 379.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |