105.50 CHF/ Unitéhors TVA
114.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.50 CHF | - |
4+ | 90.70 CHF | 14.03% |
10+ | 79.60 CHF | 24.55% |
20+ | 71.10 CHF | 32.61% |
30+ | 66.40 CHF | 37.06% |
50+ | 64.70 CHF | 38.67% |
100+ | 62.30 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.82 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |