180.50 CHF/ Unitéhors TVA
195.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 180.50 CHF | - |
4+ | 155.50 CHF | 13.85% |
10+ | 136.00 CHF | 24.65% |
20+ | 121.50 CHF | 32.69% |
30+ | 113.50 CHF | 37.12% |
50+ | 110.50 CHF | 38.78% |
100+ | 106.50 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 222 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |