105.50 CHF/ Unitéhors TVA
114.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.50 CHF | - |
4+ | 90.50 CHF | 14.22% |
10+ | 79.40 CHF | 24.74% |
20+ | 70.90 CHF | 32.80% |
30+ | 66.20 CHF | 37.25% |
50+ | 64.50 CHF | 38.86% |
100+ | 62.20 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0371-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |