2'997.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'239.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'997.00 CHF | - |
4+ | 2'716.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'695.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'674.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'654.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'614.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'594.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 359.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |