97.80 CHF/ Unitéhors TVA
105.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 97.80 CHF | - |
4+ | 83.90 CHF | 14.21% |
10+ | 73.60 CHF | 24.74% |
20+ | 65.90 CHF | 32.62% |
30+ | 61.50 CHF | 37.12% |
50+ | 59.90 CHF | 38.75% |
100+ | 57.70 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |