144.00 CHF/ Unitéhors TVA
155.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144.00 CHF | - |
4+ | 123.00 CHF | 14.58% |
10+ | 108.00 CHF | 25.00% |
20+ | 96.00 CHF | 33.33% |
30+ | 89.60 CHF | 37.78% |
50+ | 87.30 CHF | 39.38% |
100+ | 84.20 CHF | 41.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |