139.50 CHF/ Unitéhors TVA
150.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 139.50 CHF | - |
4+ | 119.00 CHF | 14.70% |
10+ | 104.50 CHF | 25.09% |
20+ | 93.20 CHF | 33.19% |
30+ | 87.00 CHF | 37.63% |
50+ | 84.80 CHF | 39.21% |
100+ | 81.80 CHF | 41.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |