91.40 CHF/ Unitéhors TVA
98.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.40 CHF | - |
4+ | 78.60 CHF | 14.00% |
10+ | 69.00 CHF | 24.51% |
20+ | 61.70 CHF | 32.49% |
30+ | 57.60 CHF | 36.98% |
50+ | 56.10 CHF | 38.62% |
100+ | 54.10 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.05 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |