110.50 CHF/ Unitéhors TVA
119.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 110.50 CHF | - |
4+ | 94.90 CHF | 14.12% |
10+ | 83.20 CHF | 24.71% |
20+ | 74.60 CHF | 32.49% |
30+ | 69.60 CHF | 37.01% |
50+ | 67.80 CHF | 38.64% |
100+ | 65.30 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |