294.50 CHF/ Unitéhors TVA
318.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 294.50 CHF | - |
4+ | 252.50 CHF | 14.26% |
10+ | 221.50 CHF | 24.79% |
20+ | 197.50 CHF | 32.94% |
30+ | 184.50 CHF | 37.35% |
50+ | 180.00 CHF | 38.88% |
100+ | 173.50 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |