

1'214.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'312.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'214.00 CHF | - |
4+ | 1'100.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'092.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'083.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'075.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'059.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'051.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |