Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 3,63x2,62 AS568-105

  • ERIKS:13637422
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

50.10 CHF/ Unitéhors TVA

54.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.10 CHF

-

4+

43.10 CHF

13.97%

10+

37.80 CHF

24.55%

20+

33.80 CHF

32.53%

30+

31.50 CHF

37.13%

50+

30.70 CHF

38.72%

100+

29.60 CHF

40.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
3.63 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
105
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C