40.00 CHF/ Unitéhors TVA
43.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.00 CHF | - |
4+ | 34.50 CHF | 13.75% |
10+ | 30.30 CHF | 24.25% |
20+ | 27.00 CHF | 32.50% |
30+ | 25.20 CHF | 37.00% |
50+ | 24.50 CHF | 38.75% |
100+ | 23.80 CHF | 40.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R2 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |