119.00 CHF/ Unitéhors TVA
128.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119.00 CHF | - |
4+ | 102.50 CHF | 13.87% |
10+ | 89.80 CHF | 24.54% |
20+ | 80.20 CHF | 32.61% |
30+ | 74.80 CHF | 37.14% |
50+ | 72.80 CHF | 38.82% |
100+ | 70.30 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |