2'447.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'645.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'447.00 CHF | - |
4+ | 2'218.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'200.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'183.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'167.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'134.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'118.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 289.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |