266.00 CHF/ Unitéhors TVA
287.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 266.00 CHF | - |
4+ | 228.50 CHF | 14.10% |
10+ | 200.50 CHF | 24.62% |
20+ | 178.50 CHF | 32.89% |
30+ | 167.00 CHF | 37.22% |
50+ | 162.50 CHF | 38.91% |
100+ | 157.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.94 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |