129.00 CHF/ Unitéhors TVA
139.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129.00 CHF | - |
4+ | 110.50 CHF | 14.34% |
10+ | 96.90 CHF | 24.88% |
20+ | 86.80 CHF | 32.71% |
30+ | 81.00 CHF | 37.21% |
50+ | 78.90 CHF | 38.84% |
100+ | 76.10 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.57 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |