2'229.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'409.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'229.00 CHF | - |
4+ | 2'020.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'004.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'989.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'974.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'944.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'930.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 259.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |