1'098.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'186.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'098.00 CHF | - |
4+ | 994.50 CHF | 9.43% |
10+ | 987.00 CHF | 10.11% |
20+ | 979.50 CHF | 10.79% |
30+ | 972.00 CHF | 11.48% |
50+ | 959.00 CHF | 12.66% |
100+ | 957.50 CHF | 12.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |