84.20 CHF/ Unitéhors TVA
91.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.20 CHF | - |
4+ | 72.50 CHF | 13.90% |
10+ | 63.60 CHF | 24.47% |
20+ | 56.70 CHF | 32.66% |
30+ | 52.90 CHF | 37.17% |
50+ | 51.50 CHF | 38.84% |
100+ | 49.80 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |