96.70 CHF/ Unitéhors TVA
104.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.70 CHF | - |
4+ | 83.20 CHF | 13.96% |
10+ | 73.00 CHF | 24.51% |
20+ | 65.10 CHF | 32.68% |
30+ | 60.80 CHF | 37.13% |
50+ | 59.20 CHF | 38.78% |
100+ | 57.20 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.04 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |