1'076.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'163.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'076.00 CHF | - |
4+ | 975.00 CHF | 9.39% |
10+ | 967.50 CHF | 10.08% |
20+ | 960.00 CHF | 10.78% |
30+ | 952.50 CHF | 11.48% |
50+ | 938.00 CHF | 12.83% |
100+ | 933.00 CHF | 13.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |