Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 234,62x2,62 AS568-176

  • ERIKS:13640426
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

986.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'065.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

986.00 CHF

-

4+

893.50 CHF

9.38%

10+

886.50 CHF

10.09%

20+

880.00 CHF

10.75%

30+

873.00 CHF

11.46%

50+

860.00 CHF

12.78%

100+

852.00 CHF

13.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
234.62 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
176
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C