Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 23,39x3,53 AS568-213

  • ERIKS:12745115
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

119.50 CHF/ Unitéhors TVA

129.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

119.50 CHF

-

4+

103.00 CHF

13.81%

10+

90.20 CHF

24.52%

20+

80.50 CHF

32.64%

30+

75.20 CHF

37.07%

50+

73.20 CHF

38.74%

100+

70.70 CHF

40.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
23.39 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
213
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C