1'771.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'914.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'771.00 CHF | - |
4+ | 1'605.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'593.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'580.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'568.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'545.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'533.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |