1'158.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'251.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'158.00 CHF | - |
4+ | 1'050.00 CHF | 9.33% |
10+ | 1'042.00 CHF | 10.02% |
20+ | 1'034.00 CHF | 10.71% |
30+ | 1'026.00 CHF | 11.40% |
50+ | 1'010.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'003.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |