Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 219,3x5,7

  • ERIKS:13641035
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

1'909.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'063.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'909.00 CHF

-

4+

1'730.00 CHF

9.38%

10+

1'717.00 CHF

10.06%

20+

1'704.00 CHF

10.74%

30+

1'691.00 CHF

11.42%

50+

1'665.00 CHF

12.78%

100+

1'653.00 CHF

13.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
219.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2193-57
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C