2'972.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'212.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'972.00 CHF | - |
4+ | 2'694.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'673.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'652.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'632.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'593.00 CHF | 12.75% |
100+ | 2'573.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 219.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |