923.00 CHF/ Unitéhors TVA
997.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 923.00 CHF | - |
4+ | 836.50 CHF | 9.37% |
10+ | 830.00 CHF | 10.08% |
20+ | 823.50 CHF | 10.78% |
30+ | 817.50 CHF | 11.43% |
50+ | 805.00 CHF | 12.78% |
100+ | 802.50 CHF | 13.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |