78.00 CHF/ Unitéhors TVA
84.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.00 CHF | - |
4+ | 67.00 CHF | 14.10% |
10+ | 58.80 CHF | 24.62% |
20+ | 52.40 CHF | 32.82% |
30+ | 49.00 CHF | 37.18% |
50+ | 47.70 CHF | 38.85% |
100+ | 46.10 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.89 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |