116.50 CHF/ Unitéhors TVA
125.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 116.50 CHF | - |
4+ | 99.70 CHF | 14.42% |
10+ | 87.50 CHF | 24.89% |
20+ | 78.30 CHF | 32.79% |
30+ | 73.10 CHF | 37.25% |
50+ | 71.20 CHF | 38.88% |
100+ | 68.70 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R17 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |