872.50 CHF/ Unitéhors TVA
943.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 872.50 CHF | - |
4+ | 790.50 CHF | 9.40% |
10+ | 784.50 CHF | 10.09% |
20+ | 778.50 CHF | 10.77% |
30+ | 772.50 CHF | 11.46% |
50+ | 760.50 CHF | 12.84% |
100+ | 753.00 CHF | 13.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.22 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |