1'107.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'196.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'107.00 CHF | - |
4+ | 1'004.00 CHF | 9.30% |
10+ | 995.50 CHF | 10.07% |
20+ | 988.00 CHF | 10.75% |
30+ | 980.50 CHF | 11.43% |
50+ | 965.50 CHF | 12.78% |
100+ | 958.50 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 207 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |