1'863.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'013.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'863.00 CHF | - |
4+ | 1'689.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'675.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'663.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'650.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'625.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'613.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 204.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |