860.00 CHF/ Unitéhors TVA
929.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 860.00 CHF | - |
4+ | 779.50 CHF | 9.36% |
10+ | 773.50 CHF | 10.06% |
20+ | 767.50 CHF | 10.76% |
30+ | 761.50 CHF | 11.45% |
50+ | 750.00 CHF | 12.79% |
100+ | 742.50 CHF | 13.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |