49.40 CHF/ Unitéhors TVA
53.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.40 CHF | - |
4+ | 42.70 CHF | 13.56% |
10+ | 37.40 CHF | 24.29% |
20+ | 33.40 CHF | 32.39% |
30+ | 31.10 CHF | 37.04% |
50+ | 30.40 CHF | 38.46% |
100+ | 29.30 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.84 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |