Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 2,2x1,6

  • ERIKS:13637022
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

37.90 CHF/ Unitéhors TVA

40.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.90 CHF

-

4+

32.60 CHF

13.98%

10+

28.50 CHF

24.80%

20+

25.50 CHF

32.72%

30+

23.90 CHF

36.94%

50+

23.20 CHF

38.79%

100+

22.50 CHF

40.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
2.2 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon French R
NF-R00
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C