1'643.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'776.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'643.00 CHF | - |
4+ | 1'489.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'477.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'466.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'455.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'433.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'422.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |