1'829.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'977.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'829.00 CHF | - |
4+ | 1'658.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'645.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'632.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'620.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'595.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'584.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |