Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 194,1x8,4

  • ERIKS:13641295
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

2'699.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'917.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'699.00 CHF

-

4+

2'446.00 CHF

9.37%

10+

2'427.00 CHF

10.08%

20+

2'408.00 CHF

10.78%

30+

2'390.00 CHF

11.45%

50+

2'354.00 CHF

12.78%

100+

2'336.00 CHF

13.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
194.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1941-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C