795.00 CHF/ Unitéhors TVA
859.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 795.00 CHF | - |
4+ | 678.50 CHF | 14.65% |
10+ | 595.00 CHF | 25.16% |
20+ | 546.00 CHF | 31.32% |
30+ | 510.00 CHF | 35.85% |
50+ | 496.50 CHF | 37.55% |
100+ | 486.50 CHF | 38.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |