211.00 CHF/ Unitéhors TVA
228.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 211.00 CHF | - |
4+ | 181.50 CHF | 13.98% |
10+ | 159.50 CHF | 24.41% |
20+ | 142.50 CHF | 32.46% |
30+ | 133.00 CHF | 36.97% |
50+ | 129.50 CHF | 38.63% |
100+ | 125.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.99 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 315 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |