64.80 CHF/ Unitéhors TVA
70.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.80 CHF | - |
4+ | 55.80 CHF | 13.89% |
10+ | 49.00 CHF | 24.38% |
20+ | 43.60 CHF | 32.72% |
30+ | 40.70 CHF | 37.19% |
50+ | 39.70 CHF | 38.73% |
100+ | 38.40 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.18 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |