1'482.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'602.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'482.00 CHF | - |
4+ | 1'315.00 CHF | 11.27% |
10+ | 1'153.00 CHF | 22.20% |
20+ | 1'076.00 CHF | 27.40% |
30+ | 1'005.00 CHF | 32.19% |
50+ | 978.00 CHF | 34.01% |
100+ | 959.50 CHF | 35.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |